Blindnaglemutter, med forsenket hode
NUT-RIV-CS-(A3K)-(1,5-6,0)-9,0X17,5-M6
Art.-nr. 094856060
EAN 4060053286734
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Egnet som nagle- og skrueforbindelse for tynnveggede og tykkere komponenter.
- Én blindnaglemutter dekker nå hele klemtykkelsesområdet.
- Uten krom(VI).
Overholder EU-direktivet om kasserte kjøretøy
- Det lave antallet varianter reduserer lagringskostnadene på lang sikt.
- Eliminering av overlappende klemområder.
- Installasjon med konvensjonelle naglepresser.
- Ren, sikker lukking.
- Ensidig montering gjør det mulig å bruke den i lukkede profiler.
De angitte uttrekksverdiene er veiledende og kan derfor variere avhengig av arbeidsstykket, hulltoleransen og overflatens ruhet
Egnede installasjonsverktøy
- ZEBRA HES 512 blindnaglemuttertang
- HES 510 blindnaglemuttertang
- ZEBRA HES 412 manuelt nagleverktøy
Bilkomponenter, datamaskinhus, konstruksjon av elektriske systemer, vifter, navneplater, vinduskarmer
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M6 |
Hodediameter (d1) | 11,3 mm |
Utvendig diameter (d2) | 9,0 mm |
Lengde (l1) | 17,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,5 mm |
Min./maks. klemområde (s1) | 1,5-6,0 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |
Strekkbruddbelastning | 15500 N |
Maks. Tiltrekkingsmoment | 11,0 Nm |
Hodetype | Senkhode |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.