Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnaglemutter, ks, med flatt hode

NUT-RIV-MHD-(A4J)-(0,5-7,5)-11,0X21,5-M8

Art.-nr. 09485608

EAN 4060053287571

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnaglemutter, ks, med flatt hode

Art.-nr. 09485608

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Innovative og patenterte naglemutre med stort utvalg av klemmelengder, forsinket stål
  • Innovative blindnaglemuttere med patentert design har et stort klemområde som tidligere krevde tre forskjellige mutterstørrelser.

  • Egnet til bruk som nagle- og skrueforbindelser, ideell for tynnveggede og tykkere komponenter.

  • Designet med rundt hode sikrer ren og sikker lukking.

  • Installasjon fra én side gjør den mulig å bruke i lukkede profiler.

  • Reduserte lagerkostnader på grunn av begrenset antall varianter og eliminering av blandede klemområder.

  • Uten krom (VI) og overholder EU-direktivet om kasserte kjøretøy.

  • Eksklusivt produkt som er kompatibelt med konvensjonelle naglepresser.
Merknad

De angitte uttrekksverdiene er veiledende og kan derfor variere avhengig av arbeidsstykke, hulltoleranse og grovheten til overflaten.



Egnede installasjonsverktøy


  • ZEBRA HES 512 blindnaglemuttertang

  • HES 510 blindnaglemuttertang

  • ZEBRA HES 412 manuelt nagleverktøy
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Bilkomponenter, datamaskinhus, konstruksjon av elektriske systemer, vifter, navneplater, vinduskarmer

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Pneumatisk blindnagelmutterverktøy PEG 312

RIVNUTGUN-PN-(PEG 312)-7BAR

Den minste, letteste pneumatiske naglemutterenheten for rask og enkel behandling av naglemuttere laget av aluminium, stål og rustfritt stål i diameter M3–M12
x 1 Ant.