Gjengestang DIN 976-1 (A-form) A4/70 syrefast
GJ-STANG DIN 976-A-M3X1000-A4-70
Art.-nr. 09533
EAN 4056807780665
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengestift laget av rustfritt austenittisk stål med styrkeklasse A4-70 og nominell gjengediameter d ≥ 5 mm, som skal identifiseres på én side som stålklasse A4. Som et alternativ til den angitte betegnelsen, kan gjengestifter gjøres identifiserbare i den ene enden med fargen flammerød (RAL 3000).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M3 |
Lengde (l1) | 1000 mm |
Standarder | DIN 976-1 |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
Form | A |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Identifiseringsfarge | Flammerød RAL 3000 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.