Forlengerkabel 16 A
H07RN-F3G1.5 Skjøtekabel m/enkel jordingskontakt, Amiga
SKJØTEKABEL 10M UTV. (H07RN-F3G1,5) IP44
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ekstra forsterket gummikabel
- Med støtbestandig, oljebestandig stikkontakt
- Godkjent for utendørs bruk
Kabeltype | H07RN-F3G1,5 mm² |
Kabellengde | 10 m |
Nominell strømstyrke | 16 A |
Nominell spenning | 230 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Kabelkontakt | SIkkerhetskontakt |
Kabelutgang | Sikkerhetskontakt med deksel |
Pluggtype | F |