Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sveisetråd SG2

MIG-sveisetråd SG2 kurvspole
SVEISETRÅD PÅ SPOLE 0,8MM 5KG

Art.-nr. 09820085
EAN 4011231913119

Priser vises for kunden etter pålogging
Sveisetråd SG2

Art.-nr. 09820085

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 5 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

CO2-sveisetråd for sveising av legert og ulegert stål

Klassifisert til EN 440 og G38 2M G3 Si1

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Kan brukes til sveising av forskjellige materialer, f.eks. vanlig stål (ST 37-ST52.3), skipsstål (A-B-DC-AH), kjeleplater (H1-HIV), stålrør(ST36, 4-ST45, 4-ST35,8), spesialstål (Corfen-patinax) og finkornet stål (tykkelse opptil 700N/mm²).

Tråddiameter (Ø)

0,8 mm

Lagviklet

Ja

Vekt

5 kg

Type spole

Plastspiral

Materiale

Stål

Typebeskrivelse

SG2 tråd, DIN 8559

Min. lengdeutvidelse

28 %

Min. strekkfasthet

560 MPa

Produktvekt (per element)

1000,000 g

Dekkgass

Argon/CO2

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger