Fiberrondell VSM ACTIROX AF799
ACTIROX AF799 FIBERRONDELL 36. 125MM
Art.-nr. 1971009892
EAN 4065746696128
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Maksimal fjerningshastighet og forbedret fjerning av hakk: Inkludert ved sliping av aluminium. Det geometrisk formede keramiske slipende kornet oppnår rask sliping og svært lang levetid. Anbefales for vinkelslipere i det øvre effektområdet.
- Maksimal materialfjerning gjennom geometrisk formet keramisk slipende korn resulterer i reduserte driftskostnader
- Mer enn dobbelt så mye materialfjerning sammenlignet med konvensjonelle keramiske kornslipemidler
- Økt produktivitet: Flere arbeidsstykker per tidsenhet takket være raskere sliping
- Ekstremt dimensjonalt stabil og holdbar vulkanfiber som oppfyller de høyeste sikkerhetskravene
Diameter (Ø) | 125 mm |
Bordiameter | 22 mm |
Korning | 36 |
Slipemiddelmateriale | Keramiske korn |
Farge på skive | Mørk bensin |
Klebstoffbasis | Helsyntetisk harpiks |