Panhodeskrue med TX-spor ISO 14583, stål 8.8 elzink (A2K)
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-TX20-(A2K)-M4X4
Art.-nr. 400414 4
EAN 4060053193131
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Økt produktivitet ved montering
Når elementer settes sammen ved hjelp av sekskantformede fester (TX), overføres kraften til et stort overflateareal på drivsporets flanker i stedet for å fokuseres på ett punkt, som med sekskantede drivspor. Dette gir en rekke fordeler:
- Redusert verktøyslitasje
- Verktøyet glir ikke fordi kraften fordeles optimalt
- Ingen skade på overflatebelegget
- Ingen vingling
- Skruen fester seg godt
Hexalobular drivspor må være i samsvar med DIN EN ISO 10664
- Resultatet er at tilkoblingselementer med hexalobular hoder er standardiserte og kan brukes over hele verden
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M4 |
Lengde (l1) | 4 mm |
Hodediameter (dk) | 8 mm |
Hodehøyde (k1) | 3,1 mm |
Standarder | ISO 14583 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Galvanisert |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 48 h |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Flatt hode |
Drevtype | Innvendig torx |
Innvendig drev | TX20 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,7 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 4 mm |
Produktklasse | A |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 3,2 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 2,2-4,4 kN |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 200 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 8 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.