Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Panhodeskrue med TX-spor ISO 14583, stål 8.8 zink flake

PANSKRUE ISO 14583-8.8-TX45(ZFSHL)M8X35

Art.-nr. 400448 35

EAN 4046777915471

Priser vises for kunden etter pålogging
Panhodeskrue med TX-spor ISO 14583, stål 8.8 zink flake

Art.-nr. 400448 35

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Zinc flakebelegg er kromfrie (VI), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøy og utstyr, og alle andre felt som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.



Korrosjonsmotstanden til ZFSHL er som følger:


  • Diameter ≥ M6–480h*

  • Diameter ≥ M10–720t*


  • *Veiledende verdier: Ingen grunnmetallkorrosjon på punkter uten gjenger i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:


    • Zinc flake belegg, med toppstrøk, sølvfarge, med smøring som endrer friksjonskoeffisienten.

    • Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler.

    Merknad

    Økt produktivitet ved montering



    Når elementer settes sammen ved hjelp av sekskantformede fester (TX), overføres kraften til et stort overflateareal på drivsporets flanker i stedet for å fokuseres på ett punkt, som med sekskantede drivspor. Dette gir en rekke fordeler:


    • Redusert verktøyslitasje

    • Verktøyet glir ikke fordi kraften fordeles optimalt

    • Ingen skade på overflatebelegget

    • Ingen vingling

    • Skruen fester seg godt


    Hexalobular drivspor må være i samsvar med DIN EN ISO 10664


    • Resultatet er at tilkoblingselementer med hexalobular hoder er standardiserte og kan brukes over hele verden

    Produktinformasjon

    Dataark(X)

    Sertifikater/ Dokumenter

     | 

     | 

    Gjengetype x nominell diameter (d1)

    M8

    Lengde (l1)

    35 mm

    Hodediameter (dk)

    16 mm

    Hodehøyde (k1)

    6 mm

    Standarder

    ISO 14583

    Materiale

    Stål

    Fasthetsklasse

    8,8

    Overflate

    Flakpigmentert sink, sølvfarget

    Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

    480 h

    RoHS-kompatibel

    Ja

    Hodetype

    Flatt hode

    Drevtype

    Innvendig torx

    Innvendig drev

    TX45

    Gjengetype

    Metriske gjenger

    Stigning

    1,25 mm

    Gjengeforming

    Standard metriske gjenger

    Skruegjengeutforming

    Hellskåret gjenge

    Gjengelengde (metriske gjenger)

    35 mm

    Produktklasse

    A

    Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

    26,5 Nm

    Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

    9,3-18,6 kN

    Skive med hardhet som skal brukes

    ≥ 200 HV

    Mutter skal brukes med styrkeklasse

    ≥ 8

    Ekstra tilbehør:
     
    Produkt
    Beskrivelse
    Antall
    PE
    Pris
    /PE
    Kilelåseskive W.TEC, smal form

    DOBLE KILELÅSESKIVER DIN25201-M8-ST-DS

    Kilelåseskive – forhindrer effektivt løsning av lateralt belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser som er utsatt for svingninger
    x 100 Ant.
    3/8-tommers momentnøkkel 3/8 - gjennomgående skralle

    MOMENTNØKKEL 3/8 12-60NM MED SKRALLE

    Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 3/8 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
    x 1 Ant.
    Momentnøkkel 1/2 - gjennomgående skralle

    MOMENTNØKKEL 1/2 20-100NM MED SKRALLE

    Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 1/2 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
    x 1 Ant.
    Premium 3/8-tommers momentnøkkel med gjennomgående skralle 3/8 - gjennomgående skralle, Premium

    MOMENTNØKKEL PREMIUM 3/8 12-60NM SERTIFI

    Momentnøkkel av høy kvalitet med 3/8-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
    x 1 Ant.
    Premium 1/2-tommes momentnøkkel med gjennomgående skralle 1/2 - gjennomgående skralle, Premium

    MOMENTNØKKEL PREMIUM 1/2 20-100NM SERTIF

    Momentnøkkel av høy kvalitet med 1/2-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
    x 1 Ant.
    Skruesikring med middels styrke

    SKRUESIKRING M 50 G

    Avtagbar skruesikring og tetningsmasse – påføring med én hånd
    x 1 Ant.
    Sekskantmutter ISO 4032, stål, fasthetsklasse 8, sølv, zinc flake(ZFSHL)

    NUT-HEX-ISO4032-8-WS13-(ZFSHL)-M8

    x 500 Ant.
    Sekskantmutter med klemmedel (helmetall) ISO 7042, 8 stål med zinc flake sølv (ZFSHL)

    NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS13-(ZFSHL)-M8

    x 1000 Ant.
    Nylock låsemutter ISO 7040 stål 10 zink flake sølv

    NUT-HEX-SLOK-ISO7040-8-(ZFSHL)-M8

    x 200 Ant.
    Sekskantmutter med flens EN 1661 stål 8 zinc flake, sølv (ZFSHL)

    NUT-HEX-FLG-EN1661-8-(ZFSHL)-M8

    x 100 Ant.
    Låseskive S/VS Fjærstål, zinc flake, sølv (ZFSH)

    WSH-LOK-S-ZFSH-D8,0

    x 1000 Ant.
    Skive med stor utvendig diameter ISO 7093, stål 200 HV, zinc flake, sølv (ZFSH)

    WSH-ISO7093/1-200HV-(ZFSH)-8

    Zinc-flake med svært høy korrosjonsbeskyttelse