Gjengerullende skruer
SCR-HEX-7500-DE-FLG-WS13-(A2K)-M8X50
Art.-nr. 401918 50
EAN 4060053269089
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengerullende skruer danner en muttergjenger i støpte blindhull, kanthull og borede, laserkuttede og stansede metallplatedeler. I motsetning til gjengeskjæring, avbryter ikke selvgjengende skrue materialstrukturen i motgjengen. I stedet blir materialet fortrengt og belastende herdet.
Eliminerer gjengeskjæring
Kostnadsbesparende
Sponfri gjengedannelse
TRILOBULAR-formen på skruen kombinert med radiusprofilen til gjengeflankene
- Lave rullemomenter med stor overlapping av gjengeflanke
Høy klemkraft
Stor overlapping av gjengeflanke
Høy lastekapasitet
Belastningsherdede motgjenger (muttergjenger)
Større lastekapasitet
God passform og selvlåsende gjengefeste
- Redusert sannsynlighet for at skruen skal løsne
- Beskyttelse mot tap
De formede gjengene tilsvarer standard metriske gjenger
Verdiene for hulldiametrene er veiledende verdier, som bør verifiseres ved å teste de originale delene. Du finner mer informasjon i DIN 7500-2-standarden.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Lengde (l1) | 50 mm |
Kragediameter (d2) | 16,9 mm |
Hodehøyde (k1) | 5,45 mm |
Ekstern drift (s1) | SW13 |
Målestokk for hulldiameter | 7,50 mm |
Standarder | DIN 7500 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Krage/flens | Ja |