Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Firkantskivebolt med kort stift DIN 479, 08.8 stål ubelagt

SCR-SGH-SDP-DIN479-08.8-WS10-M10X30

Art.-nr. 410381030

EAN 4047376600133

Priser vises for kunden etter pålogging
Firkantskivebolt med kort stift DIN 479, 08.8 stål ubelagt

Art.-nr. 410381030

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.
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
Gjengetype x nominell diameter (d1)

M10

Lengde (l1)

30 mm

Lengde på tapp (l2)

2,5 mm

Hodehøyde (k1)

10 mm

Diameter på spisser (d2)

7 mm

Standarder

DIN 479

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

08,8

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Firkantet hode

Drevtype

Utvendig firkantet

Ekstern drift (s1)

SW10

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

1,5 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengelengde (metriske gjenger)

30 mm

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

35 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

11,8-23,7 kN

Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

0 h

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 200 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ I8I

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
Ribbemutter med riller W-0273 stål 10 ubelagt

NUT-RIPP-FLG-10-WS15-M10

x 200 Ant.
Sekskantmutter ISO 4032 stål 6/8, ubelagt

NUT-HEX-ISO4032-8-WS16-M10

x 100 Ant.
3/8-tommers momentnøkkel 3/8 - gjennomgående skralle

MOMENTNØKKEL 3/8 12-60NM MED SKRALLE

Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 3/8 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
x 1 Ant.
Momentnøkkel 1/2 - gjennomgående skralle

MOMENTNØKKEL 1/2 20-100NM MED SKRALLE

Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 1/2 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
x 1 Ant.
Premium 3/8-tommers momentnøkkel med gjennomgående skralle 3/8 - gjennomgående skralle, Premium

MOMENTNØKKEL PREMIUM 3/8 12-60NM SERTIFI

Momentnøkkel av høy kvalitet med 3/8-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
x 1 Ant.
Premium 1/2-tommes momentnøkkel med gjennomgående skralle 1/2 - gjennomgående skralle, Premium

MOMENTNØKKEL PREMIUM 1/2 20-100NM SERTIF

Momentnøkkel av høy kvalitet med 1/2-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
x 1 Ant.
Skruesikring med middels styrke

SKRUESIKRING M 50 G

Avtagbar skruesikring og tetningsmasse – påføring med én hånd
x 1 Ant.
Flat skive med høy utvendig diameter ISO 7093-1 stål 200 HV ubelagt

WSH-ISO7093/1-200HV-10

x 100 Ant.
Kilelåseskive W.TEC, smal form

DOBLE KILELÅSESKIVER DIN25201-M10-ST-DS

Kilelåseskive – forhindrer effektivt løsning av lateralt belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser som er utsatt for svingninger
x 100 Ant.