Sekskantbolt med halv hake og liten sekskant DIN 564 rustfritt A2
SCR-HEX-DIN564-A2/50-WS16-M12X60
Art.-nr. 411212 60
EAN 4047376481220
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M12 |
Lengde (l1) | 60 mm |
Hodehøyde (k1) | 9 mm |
Standarder | DIN 564 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Fasthetsklasse | 50 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Ekstern drift (s1) | SW16 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,75 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 60 mm |
Produktklasse | A |