Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Forsenket skrue med innvendig sekskant ISO 10642, 08.8 stål zinc-flake sølv (ZFSHL)

SCR-CS-ISO10642-08.8-IS8-(ZFSHL)-M12X90

Art.-nr. 412241290

EAN 4065747993332

Priser vises for kunden etter pålogging
Forsenket skrue med innvendig sekskant ISO 10642, 08.8 stål zinc-flake sølv (ZFSHL)

Art.-nr. 412241290

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Zinc-flake belegg er kromfrie (VI), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøyer, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøyer og utstyr, og alle andre felter som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.



Korrosjonsbestandighet for ZFSHL er:


  • Diameter ≥ M6–480h*

  • Diameter ≥ M10–720h*


  • *Veiledende verdier: Ingen grunnmetallkorrosjon på punkter uten gjenger i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:


    • Zinc-flake, med toppstrøk, sølvfarge, med friksjonsverdijustert smøring.

    • Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09–0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler
    Merknad

    ISO 10642 erstatter DIN 7991 | Det er noe begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | nominell Ø M18, M22, M24 er utelatt | Rustfritt stål fjernet | fasthetsklassene 10.9 og 12.9 er lagt til).



    Disse skruene kan bare utsettes for begrenset belastning på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 898-1

    Produktinformasjon

    Dataark(X)

    Sertifikater/ Dokumenter

     | 

     | 

    Gjengetype x nominell diameter (d1)

    M12

    Lengde (l1)

    90 mm

    Hodediameter (dk)

    24,81 mm

    Hodehøyde (k1)

    7,44 mm

    Innvendig drev (s1)

    IS8

    Standarder

    ISO 10642

    Materiale

    Stål

    Fasthetsklasse

    08,8

    Overflate

    Flakpigmentert sink, sølvfarget

    Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

    720 h

    RoHS-kompatibel

    Ja

    Hodetype

    Senkhode 90 grader

    Drevtype

    Innvendig sekskant

    Gjengetype

    Metriske gjenger

    Gjengeforming

    Standard metriske gjenger

    Skruegjengeutforming

    Delgjenget

    Produktklasse

    A

    Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

    93 Nm

    Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

    17,2-34,5 kN

    Skive med hardhet som skal brukes

    ≥ 200 HV

    Mutter skal brukes med styrkeklasse

    ≥ I8I

    Ekstra tilbehør:
     
    Produkt
    Beskrivelse
    Antall
    PE
    Pris
    /PE
    Ribbemutter med riller MBN -0263 stål 10 zink flake sølv

    NUT-RIPP-FLG-10-WS17-(ZFSHL)-M12

    Serrated flensmutter, stål, styrkeklasse 10, sinkflakbelegg, sølv (ZFSHL)
    Forsenker HSS gul/blå ring 90° kort DIN 335 C

    FORSENKER GUL/BLÅ RING 90 Ø25 MM

    Spesielt godt egnet for behandling av konvensjonelt stål, støpejern og ikke-jernholdige metaller (aluminium, kobber, aluminiumslegeringer og plast).
    x 1 Ant.
    3/8-tommers momentnøkkel 3/8 - gjennomgående skralle

    MOMENTNØKKEL 3/8 20-100NM MED SKRALLE

    Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 3/8 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
    x 1 Ant.
    Momentnøkkel 1/2 - gjennomgående skralle

    MOMENTNØKKEL 1/2 20-100NM MED SKRALLE

    Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 1/2 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
    x 1 Ant.
    Premium 3/8-tommers momentnøkkel med gjennomgående skralle 3/8 - gjennomgående skralle, Premium

    MOMENTNØKKEL PREMIUM 3/8 20-100NM SERTIF

    Momentnøkkel av høy kvalitet med 3/8-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
    x 1 Ant.
    Premium 1/2-tommes momentnøkkel med gjennomgående skralle 1/2 - gjennomgående skralle, Premium

    MOMENTNØKKEL PREMIUM 1/2 20-100NM SERTIF

    Momentnøkkel av høy kvalitet med 1/2-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
    x 1 Ant.
    Skruesikring med middels styrke

    SKRUESIKRING M 50 G

    Avtagbar skruesikring og tetningsmasse – påføring med én hånd
    x 1 Ant.
    Nylock låsemutter ISO 7040 stål 10 zink flake sølv

    NUT-HEX-SLOK-ISO7040-8-(ZFSHL)-M12

    x 200 Ant.
    Skive med stor utvendig diameter ISO 7093, stål 200 HV, zinc flake, sølv (ZFSH)

    WSH-ISO7093/1-200HV-(ZFSH)-12

    Zinc-flake med svært høy korrosjonsbeskyttelse
    x 200 Ant.
    Sekskantmutter ISO 4032, stål, fasthetsklasse 8, sølv, zinc flake(ZFSHL)

    NUT-HEX-ISO4032-8-WS18-(ZFSHL)-M12

    x 200 Ant.
    Sekskantmutter med klemmedel (helmetall) ISO 7042, 8 stål med zinc flake sølv (ZFSHL)

    NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS18-(ZFSHL)-M12

    x 500 Ant.
    Sekskantmutter med flens EN 1661 stål 8 zinc flake, sølv (ZFSHL)

    NUT-HEX-FLG-EN1661-8-(ZFSHL)-M12

    x 50 Ant.