Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantbolt, helgjenget DIN 933, 12.9 stål med sølv (ZFSHL)

SCR-HEX-DIN933-12.9-WS17-(ZFSHL)-M10X40

Art.-nr. 413251040

EAN 4061975207500

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantbolt, helgjenget DIN 933, 12.9 stål med sølv (ZFSHL)

Art.-nr. 413251040

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Sinkbelegg er kromfrie(VI), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøyer, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøyer og utstyr, og alle andre felter som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.



Korrosjonsmotstanden til ZFHSL er som følger:


  • Diameter ≥ M6–480h*

  • Diameter ≥ M10–720h*


  • *Veiledende verdier: Ingen grunnmetallkorrosjon på punkter uten gjenger i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:


    • Zinc flake, med toppstrøk, sølvfarge, med smøring som endrer friksjonskoeffisienten.

    • Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler

    Produktinformasjon

    Dataark(X)

    Sertifikater/ Dokumenter

     | 

     | 

    Gjengetype x nominell diameter (d1)

    M10

    Lengde (l1)

    40 mm

    Hodehøyde (k1)

    6,4 mm

    Ekstern drift (s1)

    SW17

    Standarder

    DIN 933

    Materiale

    Stål

    Fasthetsklasse

    12,9

    Overflate

    Flakpigmentert sink, sølvfarget

    Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

    720 h

    Hodetype

    Sekskantet hode

    Drevtype

    Utvendig sekskantet

    Gjengetype

    Metriske gjenger

    Gjengeforming

    Standard metriske gjenger

    Skruegjengeutforming

    Hellskåret gjenge

    Skaftdiameter

    10 mm

    Gjengelengde (metriske gjenger)

    40 mm

    Produktklasse

    A

    RoHS-kompatibel

    Ja

    Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

    82,5 Nm

    Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

    25-50 kN

    Skive med hardhet som skal brukes

    ≥ 380 HV

    Mutter skal brukes med styrkeklasse

    ≥ 12

    Ekstra tilbehør:
     
    Produkt
    Beskrivelse
    Antall
    PE
    Pris
    /PE
    Kilelåseskive W.TEC, smal form

    DOBLE KILELÅSESKIVER DIN25201-M10-ST-DS

    Kilelåseskive – forhindrer effektivt løsning av lateralt belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser som er utsatt for svingninger
    x 100 Ant.
    3/8-tommers momentnøkkel 3/8 - gjennomgående skralle

    MOMENTNØKKEL 3/8 20-100NM MED SKRALLE

    Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 3/8 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
    x 1 Ant.
    Momentnøkkel 1/2 - gjennomgående skralle

    MOMENTNØKKEL 1/2 20-100NM MED SKRALLE

    Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 1/2 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
    x 1 Ant.
    Premium 3/8-tommers momentnøkkel med gjennomgående skralle 3/8 - gjennomgående skralle, Premium

    MOMENTNØKKEL PREMIUM 3/8 20-100NM SERTIF

    Momentnøkkel av høy kvalitet med 3/8-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
    x 1 Ant.
    Premium 1/2-tommes momentnøkkel med gjennomgående skralle 1/2 - gjennomgående skralle, Premium

    MOMENTNØKKEL PREMIUM 1/2 20-100NM SERTIF

    Momentnøkkel av høy kvalitet med 1/2-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
    x 1 Ant.
    Skruesikring med høy styrke

    SKRUESIKRING H 50 G

    Solid, avtakbar skruholder og tettemasse – dispensersystem med enhåndsbetjening
    x 1 Ant.
    Sekskantmutter ISO 4032 stål 12 zink flake sølv (ZFSHL)

    NUT-HEX-ISO4032-12-WS16-(ZFSHL)-M10

    x 100 Ant.
    Flat skive med stor utvendig diameter ISO 7093-1 stål 300 HV, zinc flake , sølv (ZFSH)

    WSH-ISO7093/1-300HV-(ZFSH)-10

    Zinc flake med svært høy korrosjonsbeskyttelse
    x 250 Ant.