Sekskantskruer delgjenget ISO 4014 stål 8.8 zinc flake, sølv (ZFSHL)
SCR-HEX-ISO4014-8.8-WS18-ZFSHL-M12X115
Art.-nr. 4145412115
EAN 4057709546922
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Zinc flakebelegg er kromfrie (VI), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøy og utstyr, og alle andre felt som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.
Korrosjonsmotstanden til ZFHSL er som følger:
- Diameter ≥ M6–480h*
- Diameter ≥ M10–720h*
Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:
- Zinc flakebelegg, med toppstrøk, sølvfarge, med smøring som endrer friksjonskoeffisienten.
- Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler.
ISO 4014 erstatter DIN 931 | Standardene er ekvivalente | Nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22.
Dypp-/sentrifugeringsprosessen som er typisk for sinkflakbelegg, kan påvirke målholdigheten negativt for små gjenger. Derfor kan innskruingsegenskapene for M5-gjenger sikres, men ikke målholdigheten.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M12 |
Lengde (l1) | 115 mm |
Hodehøyde (k1) | 7,5 mm |
Ekstern drift (s1) | SW18 |
Standarder | ISO 4014 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 720 h |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Gjengelengde (metriske gjenger) (b) | 30 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 84 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 21,6-43,1 kN |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 200 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 8 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.