Sekskantbolt, helgjenget ISO 4017, stål fasthetsklasse 8.8, zinc-nickel, sølv (ZNSHL)
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(ZNSHL)-M6X70
Art.-nr. 414796 70
EAN 4066441823536
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Festemidler med galvanisert kromfritt (VI) zinc-nickel-sølvbelegg (ZNBHL) er egnet for bruksområder med høy risiko for korrosjon. Belegget består av et zinc-nickel legeringslag og et forseglingslag (toppstrøk med integrerte smørepartikler).
Korrosjonsbestandighet:
- Diameter ≥ M2–360 t*
- Diameter ≥ M4– 600 t*
- Diameter ≥ M10 – 720 t*
- * Ingen grunnmetallkorrosjon på punkter uten gjenger i salttåketester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS
Oversikt over fordeler:
- Korrosjonsbestandighet på opptil 720 timer til grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS
- Uten krom (VI)
- Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler
- Termisk kapasitet på opptil 120 °C
- Jevnt fordelt belegg
- Funksjonell og dekorativ
ISO 4017 erstatter DIN 933 | Det er noen likheter | Nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M6 |
Lengde (l1) | 70 mm |
Hodehøyde (k1) | 4 mm |
Ekstern drift (s1) | SW10 |
Standarder | ISO 4017 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Sink-nikkel |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 600 h |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 70 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 10 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 5,1-10,2 kN |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 200 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 8 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
