Sekskantbolt, helgjenget ISO 4017, forsinket 10.9 stål med tykkfilmpassivering (VZD)
SCR-HEX-ISO4017-10.9-WS21-(VZD)-M14X80
Art.-nr. 414851480
EAN 4059609115147
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Festemidler med kromfri (VI) sink-tykkfilmpassivering (VZD) gir et fremtidssikkert alternativ til overflater som inneholder krom (VI). Belegget består av et sinklag med passivering på krombasis (III).
Oversikt over fordeler:
- Kromfritt (VI) alternativ til A2C eller A3C
- Termisk kapasitet på opptil 120 °C
- Jevnt fordelt belegg
ISO 4017 erstatter DIN 933 | Det er noen likheter | Nominell størrelse er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M14 |
Lengde (l1) | 80 mm |
Hodehøyde (k1) | 8,8 mm |
Ekstern drift (s1) | SW21 |
Standarder | ISO 4017 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Galvanisert tykkfilmpassivert |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 264 h |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 80 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 187 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 41,6-83,2 kN |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 300 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 10 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.