Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sylinderhodet skrue med innvendig sekskant ISO 4762, stål, klasse 10.9, zinc-nickel , sølv (ZNSHL)

Art.-nr. 415094 16

EAN 4052713763358

Priser vises for kunden etter pålogging
Sylinderhodet skrue med innvendig sekskant ISO 4762, stål, klasse 10.9, zinc-nickel , sølv (ZNSHL)

Art.-nr. 415094 16

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Festemidler med forsinket kromfritt (VI) zinc-nickel -sølvbelegg (ZNBHL) er egnet for bruksområder med høy risiko for korrosjon. Belegget består av et zinc-nickel legeringslag og et forseglingslag (toppstrøk med integrerte smørepartikler).



Korrosjonsbestandighet:



  • Diameter ≥ M2–360t*

  • Diameter ≥ M4 – 600t*

  • Diameter ≥ M10–720t*


  • *Ingen grunnmetallkorrosjon på fristammen/gjengefrie deler i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS


Oversikt over fordeler:



  • Korrosjonsbestandighet på opptil 720 timer til grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS

  • Uten krom (VI)

  • Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler

  • Termisk kapasitet på opptil 120 °C

  • Jevnt fordelt belegg

  • Funksjonell og dekorativ
Merknad

ISO 4762 erstatter DIN 912 | Det er noen likheter | Nominelt område endret | Fingjenger endret til ISO 12474.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M4

Lengde (l1)

16 mm

Hodediameter (dk)

7 mm

Hodehøyde (k1)

4 mm

Standarder

ISO 4762

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

10,9

Overflate

Sink-nikkel

RoHS-kompatibel

Ja

Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

600 h

Hodetype

Osteformet hode

Drevtype

Innvendig sekskant

Innvendig drev (s1)

IS3

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengelengde (metriske gjenger) (l2)

16 mm

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

4,3 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

3,1-6,2 kN

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 300 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 10

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Kilelåseskive W.TEC, smal form

WSH-WDGELOK-SF-(DPE)-4

Kilelåseskive – forhindrer effektivt løsning av lateralt belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser som er utsatt for svingninger
x 100 Ant.
Momentskrutrekker 1/4

1/4. MOMENTSKRUTREKKER 4,0-9,0NM

Skrutrekker med moment, 1/4-tommers feste og tiltrekking med klokken.
x 1 Ant.
Momentnøkkel 1/4

MOMENTNØKKEL 1/4 1-5NM UTEN SKRALLE

Svært kompakt momentnøkkel med 1/4 tommers sekskantet holder og presis skalaiinndeling
x 1 Ant.
Sekskantmutter ISO 4032 stål 10 zinc-nickel sølv (ZNSHL)

NUT-HEX-ISO4032-10-WS7-(ZNSHL)-M4

x 1000 Ant.
Skive uten fas ISO 7089 stål 300 HV, zinc-nickel sølv (ZNSH)

WSH-ISO7089-300HV-(ZNSH)-D4

x 5000 Ant.