Sylinderhodet skrue med innvendig sekskant ISO 4762, stål, klasse 10.9, zinc-nickel , sølv (ZNSHL)
Art.-nr. 415095 58
EAN 4052713750907
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Festemidler med forsinket kromfritt (VI) zinc-nickel -sølvbelegg (ZNBHL) er egnet for bruksområder med høy risiko for korrosjon. Belegget består av et zinc-nickel legeringslag og et forseglingslag (toppstrøk med integrerte smørepartikler).
Korrosjonsbestandighet:
- Diameter ≥ M2–360t*
- Diameter ≥ M4 – 600t*
- Diameter ≥ M10–720t*
- *Ingen grunnmetallkorrosjon på fristammen/gjengefrie deler i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS
Oversikt over fordeler:
- Korrosjonsbestandighet på opptil 720 timer til grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS
- Uten krom (VI)
- Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler
- Termisk kapasitet på opptil 120 °C
- Jevnt fordelt belegg
- Funksjonell og dekorativ
ISO 4762 erstatter DIN 912 | Det er noen likheter | Nominelt område endret | Fingjenger endret til ISO 12474.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M5 |
Lengde (l1) | 58 mm |
Hodediameter (dk) | 8,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 5 mm |
Standarder | ISO 4762 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Sink-nikkel |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 600 h |
Hodetype | Osteformet hode |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Innvendig drev (s1) | IS4 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Gjengelengde (metriske gjenger) (l2) | 22 mm |
Produktklasse | A |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 8,6 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 5,1-10,1 kN |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 300 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 10 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
