Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantskrue med flens EN 1665 stål 8.8, zinc flake, sølv (ZFSHL)

SCR-FLG-EN1665-8.8-F-SW13-(ZFSHL)-M8X65

Art.-nr. 416248 65

EAN 4057708941919

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantskrue med flens EN 1665 stål 8.8, zinc flake, sølv (ZFSHL)

Art.-nr. 416248 65

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Sinkflakbelegg er kromfrie (vi), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøy og utstyr, og alle andre felt som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.



Korrosjonsmotstanden til ZFHSL er som følger:


  • Diameter ≥ M6–480h*

  • Diameter ≥ M10–720h*


  • *Veiledende verdier: Ingen grunnmetallkorrosjon på punkter uten gjenger i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.


Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:


  • Sinkflakbelegg, med toppstrøk, sølvfarge, med smøring som endrer friksjonskoeffisienten.

  • Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler
Merknad

ISO EN 1665 erstatter DIN 6921 | Det er noen begrenset likhet | Noen hodehøyder er endret | Flensdiameter er uendret | Bredde på tvers av flater endret for M10, M12, M14 og M16, M20 | Styrke 12.9 fjernet | fine gjenger fjernet.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M8

Lengde (l1)

65 mm

Hodediameter (dc)

18 mm

Hodehøyde (k1)

8,1 mm

Standarder

EN 1665

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8,8

Overflate

Flakpigmentert sink, sølvfarget

RoHS-kompatibel

Ja

Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

480 h

Hodetype

Sekskantet hode med flens

Drevtype

Utvendig sekskantet

Ekstern drift (s1)

SW13

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

1,25 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Gjengelengde (metriske gjenger)

22 mm

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

26,5 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

9,3-18,6 kN

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 200 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 8

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Kilelåseskive W.TEC, smal form

DOBLE KILELÅSESKIVER DIN25201-M8-ST-DS

Kilelåseskive – forhindrer effektivt løsning av lateralt belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser som er utsatt for svingninger
x 100 Ant.
3/8-tommers momentnøkkel 3/8 - gjennomgående skralle

MOMENTNØKKEL 3/8 12-60NM MED SKRALLE

Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 3/8 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
x 1 Ant.
Momentnøkkel 1/2 - gjennomgående skralle

MOMENTNØKKEL 1/2 20-100NM MED SKRALLE

Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 1/2 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
x 1 Ant.
Premium 3/8-tommers momentnøkkel med gjennomgående skralle 3/8 - gjennomgående skralle, Premium

MOMENTNØKKEL PREMIUM 3/8 12-60NM SERTIFI

Momentnøkkel av høy kvalitet med 3/8-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
x 1 Ant.
Premium 1/2-tommes momentnøkkel med gjennomgående skralle 1/2 - gjennomgående skralle, Premium

MOMENTNØKKEL PREMIUM 1/2 20-100NM SERTIF

Momentnøkkel av høy kvalitet med 1/2-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
x 1 Ant.
Skruesikring med middels styrke

SKRUESIKRING M 50 G

Avtagbar skruesikring og tetningsmasse – påføring med én hånd
x 1 Ant.
Sekskantmutter ISO 4032, stål, fasthetsklasse 8, sølv, zinc flake(ZFSHL)

NUT-HEX-ISO4032-8-WS13-(ZFSHL)-M8

x 500 Ant.
Sekskantmutter med klemmedel (helmetall) ISO 7042, 8 stål med zinc flake sølv (ZFSHL)

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS13-(ZFSHL)-M8

x 1000 Ant.
Nylock låsemutter ISO 7040 stål 10 zink flake sølv

NUT-HEX-SLOK-ISO7040-8-(ZFSHL)-M8

x 200 Ant.
Sekskantmutter med flens EN 1661 stål 8 zinc flake, sølv (ZFSHL)

NUT-HEX-FLG-EN1661-8-(ZFSHL)-M8

x 100 Ant.
Låseskive S/VS Fjærstål, zinc flake, sølv (ZFSH)

WSH-LOK-S-ZFSH-D8,0

x 1000 Ant.
Skive med stor utvendig diameter ISO 7093, stål 200 HV, zinc flake, sølv (ZFSH)

WSH-ISO7093/1-200HV-(ZFSH)-8

Zinc-flake med svært høy korrosjonsbeskyttelse