Sylinderskrue med innvendig sekskant ISO 4762/DIN 912 zink flake 12.9
Art.-nr. 4166420250
EAN 4052712359750
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Sinkflakbelegg er kromfrie (VI), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøy og utstyr, og alle andre felt som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.
Korrosjonsbestandighet for ZFSHL er:
- Diameter ≥ M6–480h*
- Diameter ≥ M10–720h*
Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:
- Zink flake belegg, med toppstrøk, sølvfarge, med friksjonsverdijustert smøring.
- Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09–0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler
ISO 4762 erstatter DIN 912 | Standardene er ekvivalente | Nominelt område endret | Fingjenger tatt inn i ISO 12474.
Dypp-/sentrifugeringsprosessen som er typisk for sinkflakbelegg, kan påvirke målholdigheten negativt for små gjenger. Derfor kan innskruingsegenskapene for M5-gjenger sikres, men ikke målholdigheten.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M20 |
Lengde (l1) | 250 mm |
Hodediameter (dk) | 30 mm |
Hodehøyde (k1) | 20 mm |
Standarder | ISO 4762 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 12,9 |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 720 h |
Hodetype | Osteformet hode |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Innvendig drev (s1) | IS17 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Gjengelengde (metriske gjenger) (l2) | 52 mm |
Produktklasse | A |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 685 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 106,8-213,5 kN |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 380 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 12 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
