Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantskruer delgjenget DIN 931 A4-80 syrefast

SCR-HEX-ISO4014-A4-80-WS18-M12X75

Art.-nr. 417012 75

EAN 4059608740296

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantskruer delgjenget DIN 931 A4-80 syrefast

Art.-nr. 417012 75

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 4014 erstatter DIN 931 | Det er noen likheter | Nominell størrelse er utvidet | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14 og M22.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M12

Lengde (l1)

75 mm

Hodehøyde (k1)

7,5 mm

Ekstern drift (s1)

SW18

Standarder

ISO 4014

Materiale

Syrefast stål, A4

Fasthetsklasse

80

Overflate

Bar

Hodetype

Sekskantet hode

Drevtype

Utvendig sekskantet

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Gjengelengde (metriske gjenger) (b)

30 mm

Produktklasse

A

RoHS-kompatibel

Ja

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

87,5 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

19,7-39,4 kN

Korrosjonsmotstandsklasse (3)

CRC III

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 200 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 80

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sekskantmutter ISO 4032 A4-80 syrefast

NUT-HEX-ISO4032-A4/80-WS18-M12

x 100 Ant.
Kilelåsskive Smal form A4 syrefast

DOBLE KILELÅSESKIVER DIN 25201-M12-A4

Kilelåsskive - sikrer effektivt lateralt lastede, vibrerende skruforbindelser og skruforbindelser med utsatt for oscillasjoner mot selvsvinging
x 50 Ant.
Spennskive DIN 6796 A4 syrefast

SPENNSKIVE DIN 6796 A4 M12

x 100 Ant.
3/8-tommers momentnøkkel 3/8 - gjennomgående skralle

MOMENTNØKKEL 3/8 20-100NM MED SKRALLE

Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 3/8 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
x 1 Ant.
Momentnøkkel 1/2 - gjennomgående skralle

MOMENTNØKKEL 1/2 20-100NM MED SKRALLE

Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 1/2 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
x 1 Ant.
Premium 3/8-tommers momentnøkkel med gjennomgående skralle 3/8 - gjennomgående skralle, Premium

MOMENTNØKKEL PREMIUM 3/8 20-100NM SERTIF

Momentnøkkel av høy kvalitet med 3/8-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
x 1 Ant.
Premium 1/2-tommes momentnøkkel med gjennomgående skralle 1/2 - gjennomgående skralle, Premium

MOMENTNØKKEL PREMIUM 1/2 20-100NM SERTIF

Momentnøkkel av høy kvalitet med 1/2-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
x 1 Ant.
Skruesikring med høy styrke

SKRUESIKRING H 50 G

Solid, avtakbar skruholder og tettemasse – dispensersystem med enhåndsbetjening
x 1 Ant.
Skive ISO 7089 A4 syrefast

SKIVE ISO 7089 A4-HV200-13MM

x 50 Ant.
Skive med stor utvendig diameter ISO 7093-1 A4 rustfritt stål 200 HV

SKIVE 3XD-Ø ISO 7093/1-A4-200HV-13

x 50 Ant.