Sekskantbolt, helgjenget ISO 4017, sølv 10.9 stål (ZNSHR)
SCR-HEX-ISO4017-10.9-WS18-ZNSHR-M12X40
Art.-nr. 418211240
EAN 4059608491488
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Festemidler med galvanisert kromfritt (VI) zinc-nickeler egnet for bruksområder med risiko for korrosjon. Belegget består av et zinc-nickel legeringslag og et forseglingslag (toppstrøk med integrerte smørepartikler).
Oversikt over fordeler:
- Korrosjonsbestandighet på opptil 720 timer til grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS
- Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,12-0,18 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler, termisk kapasitet på opptil 120 °C
- Jevnt fordelt belegg
- Funksjonell og dekorativ
ISO 4017 erstatter DIN 933 | Det er noe kompatibilitet | Nominell størrelse er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M12 |
Lengde (l1) | 40 mm |
Hodehøyde (k1) | 7,5 mm |
Ekstern drift (s1) | SW18 |
Standarder | ISO 4017 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Zinc nickel silver |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 720 h |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 40 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 136 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 29,1-58,2 kN |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 300 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 10 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
