Plateskrue, forsenket hode TX drivspor ISO 14586, A2 rustfritt stål, form C (med spiss)
SENK PL.SKR ISO 14586-C-TX30-A2-6,3X38
Art.-nr. 420463 38
EAN 4053479257129
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Med sekskanthode, syrefast
![]() | |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | C |
Nominell diameter (d1) | 6,3 mm |
Lengde (l1) | 38 mm |
Hodediameter (dk) | 11,3 mm |
Hodehøyde (k1) | 3,15 mm |
Innvendig drev | TX30 |
Drevtype | Intern TX |
Hodetype | Senkhode 90 grader |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
Form på markørspiss | C |