Plateskrue, forsenket hode TX drivspor ISO 14586 A4 syrefast form C (med spiss)
SCR-CS-ISO14586-C-TX15-A4-3,9X16
Art.-nr. 420539 16
EAN 4050382437860
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Med sekskanthode, syrefast
![]() | |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | C |
Nominell diameter (d1) | 3,9 mm |
Lengde (l1) | 16 mm |
Hodediameter (dk) | 8,4 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,6 mm |
Innvendig drev | TX15 |
Drevtype | Innvendig torx |
Hodetype | Senkhode 90 grader |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Form på markørspiss | C |
