Plateskrue, forsenket hode TX drivspor ISO 14586 A4 syrefast form C (med spiss)
SENK PL.SKR(7982)WS 9478 6,3X13 A4 TX30
Art.-nr. 420563 13
EAN 4061975826565
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Med sekskanthode, syrefast
![]() | |
Materiale | Rustfritt stål A4, 1.4401 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | C |
Nominell diameter (d1) | 6,3 mm |
Lengde (l1) | 13 mm |
Innvendig drev | TX10 |
Drevtype | TX med hull |
Form på markørspiss | C |
