Plateskrue, Linsesenk A4 Syrefast
LINSEPL.SKRISO14587-TX15-A4-3,5X38
Art.-nr. 420635 38
EAN 4061975826763
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standarder | ISO 14587 |
Materiale | Rustfritt stål A4, 1.4401 |
Overflate | Bar |
Hodetype | Senkhode, ovalt fresehode |
Innvendig drev | TX15 |
Hodediameter (dk) | 7,3 mm |
Lengde (l1) | 38 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,35 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |