Plateskrue panhode-TX-spor ISO 14585, stål, elzink A2K, form F Butt
SCR-PANHD-ISO14585F-TX25-(A2K)-ST4,8X25
Art.-nr. 421014825
EAN 7321130291704
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengde (l1) | 25 mm |
Hodediameter (dk) | 9,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 3,7 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | F |
Innvendig drev | TX25 |
ISO | 14585 |
Hodetype | Flatt hode |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Form på markørspiss | F |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
Standarder | ISO 14585 |
| Gjengediameter | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Min. platetykkelse (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Maks. platetykkelse (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Diameter før boring (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |
