Skrue med halvrundt hode og innvendig sekskant ISO 7380-1 stål 010.9, ubelagt
SCR-ISO7380/1-010.9-TX40-(BLK)-M8X16
Art.-nr. 421188 16
EAN 4047376601482
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Disse skruene kan bare utsettes for begrenset belastning på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 898-1
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Lengde (l1) | 16 mm |
Hodediameter (dk) | 14 mm |
Hodehøyde (k1) | 4,4 mm |
Standarder | WN 7380-1 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 010,9 |
Overflate | Bar |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 0 h |
Hodetype | Halvrundt hode |
Drevtype | Innvendig torx |
Innvendig drev | TX40 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 16 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 29 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 10,5-21 kN |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 300 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ I10I |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.