Sekskantet skrue med flatt halvrundt hode og krage ISO 7380-2 A2-70 rustfritt stål
SCR-ISO7380/2-A2/070-TX20-M4X30
Art.-nr. 42144 30
EAN 4062855108054
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Øk produktiviteten ved montering
Når elementer sammenføyes med sekskantede (TX) fester, fordeles kraften over en større overflate langs sidene av drivmekanismen, i stedet for å være konsentrert til ett punkt, som ved innvendige sekskantfester. Dette gir en rekke fordeler:
- Redusert verktøyslitasje
- Verktøyet glir ikke fordi kraften fordeles optimalt
På grunn av hodets geometriske utforming kan disse skruene bare utsettes for begrensede belastninger, se DIN EN ISO 3506-1
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M4 |
Lengde (l1) | 30 mm |
Hodediameter (dc) | 9,4 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,45 mm |
Innvendig drev | TX20 |
Standarder | DIN 34805-2 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Fasthetsklasse | 070 |
Overflate | Bar |
Hodetype | Knappehode med innvendig sekskant og krage |
Hodedetaljer | Med krage |
Drevtype | Innvendig torx |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 2,1 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 1,2-2,4 kN |
Korrosjonsmotstandsklasse (3) | CRC II |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 140 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 070 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.