Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

WÜPLAST® panhodeskrue med Z-kryssinnfelling WN 1412, stål 10.9, forsinket, transparent passivert (A3K)

SCR-RSDHD-W1412-Z1-10.9-(A3K)-3X40

Art.-nr. 42163 40

EAN 4054458501363

Priser vises for kunden etter pålogging
WÜPLAST® panhodeskrue med Z-kryssinnfelling WN 1412, stål 10.9, forsinket, transparent passivert (A3K)

Art.-nr. 42163 40

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For termoplast

30° gjengevinkel


  • Reduksjon av radialbelastning

Ingen skade på skruefortykningen


  • Større dekning av flanke

Større uttrekkskraft



Gjengestigning


  • Høy grad av selvlåsing

Det er mindre sannsynlig at forbindelsen løsner av seg selv


  • Materialbevaring

Større bærestyrke i forbindelsen



Innfelt kjernediameter


  • Ingen materialskader

Mer pålitelig prosess


  • Lavt innskruingsmoment

Sikker skrueforbindelse



Overflatebelegg med høy kvalitet


  • Overflatebelegg uten krom (VI)

  • Høy korrosjonsbestandighet
Merknad

WÜPLAST-skruer er bare i begrenset grad i samsvar med klasse 10.9 som definert i DIN EN ISO 898-1, ettersom skruegeometrien ikke gjør det mulig å teste alle kravene eller anvende standarden fullt ut.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d1)

3 mm

Lengde (l1)

40 mm

Hodediameter (dk)

5,3 mm

Hodehøyde (k1)

2,12 mm

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

10,9

Overflate

Galvanisert

Innvendig drev

Z1

Annen standard

WN 1412

Hodetype

Panhode

Gjengetype

Skruegjenge i plast

Skaftlengde (a)

1,5 mm

Maks. bordybde (t max)

1,61 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger