WÜPLAST® panhodeskrue med innfelling som har utvendig TX WN 1452, stål 10.9, forsinket, transparent passivert (A3K)
SCR-RSDHD-W1452-T10-10.9-(A3K)-3,5X30
Art.-nr. 422835 30
EAN 4050641879707
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
30° gjengevinkel
- Reduksjon av radialbelastning
Ingen skade på skruefortykningen
- Større dekning av flanke
Større uttrekkskraft
Gjengestigning
- Høy grad av selvlåsing
Det er mindre sannsynlig at forbindelsen løsner av seg selv
- Materialbevaring
Større bærestyrke i forbindelsen
Innfelt kjernediameter
- Ingen materialskader
Mer pålitelig prosess
- Lavt innskruingsmoment
Sikker skrueforbindelse
Overflatebelegg med høy kvalitet
- Overflatebelegg uten krom (VI)
- Høy korrosjonsbestandighet
WÜPLAST-skruer er bare i begrenset grad i samsvar med klasse 10.9 som definert i DIN EN ISO 898-1, ettersom skruegeometrien ikke gjør det mulig å teste alle kravene eller anvende standarden fullt ut.
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 3,5 mm |
Lengde (l1) | 30 mm |
Hodediameter (dk) | 6,9 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,42 mm |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Galvanisert |
Innvendig drev | TX10 |
Annen standard | WN 1452 |
Hodetype | Panhode |
Gjengetype | Skruegjenge i plast |
Skaftlengde (a) | 1,8 mm |
Maks. bordybde (t max) | 1,4 mm |