Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

WÜPLAST® panhodeskrue med innfelling som har utvendig TX WN 1452, stål 10.9, Zink Nickel (ZiNi), transparent passivert (P3E)

SCR-PLA-RSDHD-W1452-T25-10.9-(P3E)-6X20

Art.-nr. 42296 20

EAN 4050642399082

Priser vises for kunden etter pålogging
WÜPLAST® panhodeskrue med innfelling som har utvendig TX WN 1452, stål 10.9, Zink Nickel (ZiNi), transparent passivert (P3E)

Art.-nr. 42296 20
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
For termoplast

30° gjengevinkel


  • Reduksjon av radialbelastning

Ingen skade på skruefortykningen


  • Større dekning av flanke

Større uttrekkskraft



Gjengestigning


  • Høy grad av selvlåsing

Det er mindre sannsynlig at forbindelsen løsner av seg selv


  • Materialbevaring

Større bærestyrke i forbindelsen



Innfelt kjernediameter


  • Ingen materialskader

Mer pålitelig prosess


  • Lavt innskruingsmoment

Sikker skrueforbindelse



Overflatebelegg med høy kvalitet


  • Overflatebelegg uten krom (VI)

  • Høy korrosjonsbestandighet
Merknad

WÜPLAST-skruer er bare i begrenset grad i samsvar med klasse 10.9 som definert i DIN EN ISO 898-1, ettersom skruegeometrien ikke gjør det mulig å teste alle kravene eller anvende standarden fullt ut.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d1)

6 mm

Lengde (l1)

20 mm

Hodediameter (dk)

10,8 mm

Hodehøyde (k1)

3,95 mm

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

10,9

Overflate

Sink-nikkel

Innvendig drev

TX25

Annen standard

WN 1452

Hodetype

Panhode

Gjengetype

Skruegjenge i plast

Skaftlengde (a)

3 mm

Maks. bordybde (t max)

2,0 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger