WÜPLAST®flenset panhodeskrue med innfelling som har utvendig TX WN 1451, stål 10.9, sink-nikkel-belagt, svart passivert (P3R)
SCR-PLA-PANHD-FLG-W1451-10.9-(P3R)-6X16
Art.-nr. 42346 16
EAN 4057709736644
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
30° gjengevinkel
- Reduksjon av radialbelastning
Ingen skade på skruefortykningen
- Større dekning av flanke
Større uttrekkskraft
Gjengestigning
- Høy grad av selvlåsing
Det er mindre sannsynlig at forbindelsen løsner av seg selv
- Materialbevaring
Større bærestyrke i forbindelsen
Innfelt kjernediameter
- Ingen materialskader
Mer pålitelig prosess
- Lavt innskruingsmoment
Sikker skrueforbindelse
Overflatebelegg med høy kvalitet
- Overflatebelegg uten krom (VI)
- Høy korrosjonsbestandighet
WÜPLAST-skruer er bare i begrenset grad i samsvar med klasse 10.9 som definert i DIN EN ISO 898-1, ettersom skruegeometrien ikke gjør det mulig å teste alle kravene eller anvende standarden fullt ut.
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 6 mm |
Lengde (l1) | 16 mm |
Hodediameter (dk) | 12 mm |
Hodehøyde (k1) | 3,75 mm |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Sink-nikkel, svart |
Innvendig drev | TX25 |
Annen standard | WN 1451 |
Design | Med flens |
Hodetype | Rundt hode med flens |
Gjengetype | Skruegjenge i plast |
Skaftlengde (a) | 3 mm |
Stigning | 2,69 mm |