Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

WÜPLAST®flenset panhodeskrue med innfelling som har utvendig TX WN1451, A2 rustfritt

SCR-PLA-PANHD-FLG-W1451-T25-A2-6X16

Art.-nr. 42356 16

EAN 4058794253825

Priser vises for kunden etter pålogging
WÜPLAST®flenset panhodeskrue med innfelling som har utvendig TX WN1451, A2 rustfritt

Art.-nr. 42356 16

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For termoplast

30° gjengevinkel


  • Reduksjon av radialbelastning

Ingen skade på skruefortykningen


  • Større dekning av flanke

Større uttrekkskraft



Gjengestigning


  • Høy grad av selvlåsing

Det er mindre sannsynlig at forbindelsen løsner av seg selv


  • Materialbevaring

Større bærestyrke i forbindelsen



Innfelt kjernediameter


  • Ingen materialskader

Mer pålitelig prosess


  • Lavt innskruingsmoment

Sikker skrueforbindelse



Overflatebelegg med høy kvalitet


  • Overflatebelegg uten krom (VI)

  • Høy korrosjonsbestandighet
Merknad

WÜPLAST-skruer er bare i begrenset grad i samsvar med klasse 10.9 som definert i DIN EN ISO 898-1, ettersom skruegeometrien ikke gjør det mulig å teste alle kravene eller anvende standarden fullt ut.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d1)

6 mm

Lengde (l1)

16 mm

Hodediameter (dk)

12 mm

Hodehøyde (k1)

3,75 mm

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Bar

Innvendig drev

TX25

Annen standard

WN 1451

Hodetype

Rundt hode med flens

Gjengetype

Skruegjenge i plast

Skaftlengde (a)

3 mm

Stigning

2,69 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger