Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

WÜPLAST® forsenket skrue med innfelling som har utvendig TX WN 1423, stål 10.9, Zink Nickel (ZiNi), transparent passivert (P3E)

SCR-CS-W1423-T20-10.9-(P3E)-4X10

Art.-nr. 42374 10

EAN 4049557519371

Priser vises for kunden etter pålogging
WÜPLAST® forsenket skrue med innfelling som har utvendig TX WN 1423, stål 10.9, Zink Nickel (ZiNi), transparent passivert (P3E)

Art.-nr. 42374 10

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 2000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For termoplast

30° gjengevinkel


  • Reduksjon av radialbelastning

Ingen skade på skruefortykningen


  • Større dekning av flanke

Større uttrekkskraft



Gjengestigning


  • Høy grad av selvlåsing

Det er mindre sannsynlig at forbindelsen løsner av seg selv


  • Materialbevaring

Større bærestyrke i forbindelsen



Innfelt kjernediameter


  • Ingen materialskader

Mer pålitelig prosess


  • Lavt innskruingsmoment

Sikker skrueforbindelse



Overflatebelegg med høy kvalitet


  • Overflatebelegg uten krom (VI)

  • Høy korrosjonsbestandighet
Merknad

WÜPLAST-skruer er bare i begrenset grad i samsvar med klasse 10.9 som definert i DIN EN ISO 898-1, ettersom skruegeometrien ikke gjør det mulig å teste alle kravene eller anvende standarden fullt ut.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d1)

4 mm

Lengde (l1)

10 mm

Hodediameter (dk)

8,4 mm

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

10,9

Overflate

Sink-nikkel

Innvendig drev

TX20

Annen standard

Bedriftsstandard (Company Standard)

Hodetype

Senkhode 90 grader

Gjengetype

Skruegjenge i plast

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger