Bolt med gjenget ende ≈ 2d DIN 835, ubelagt 10.9 stål
STUD-DIN835-10.9-M10X165
Art.-nr. 424710 165
EAN 4062855314479
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M10 |
Lengde (l1) | 165 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) (l2) | 32 mm |
Gjengelengde 2 (metriske gjenger) (l3) | 20 mm |
Standarder | DIN 835 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Uten hode |
Drevtype | Without drive |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,5 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skaftdiameter | 10 mm |
Produktklasse | A |