Skrue med flatt halvrundt hode og sekskant ISO 7380-1, forsinket 10.9 stål med tykkfilmpassivering (ZSML)
SCR-ISO7380/1-010.9-HS6-(ZSML)-M10X25
Art.-nr. 425201025
EAN 4061976320857
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M10 |
Lengde (l1) | 25 mm |
Hodediameter (dk) | 17,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 5,5 mm |
Standarder | ISO 7380-1 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 010,9 |
Overflate | Galvanisert tykkfilm |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 264 h |
Hodetype | Panhode |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Innvendig drev | IS6 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 25 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 57 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 16,7-33,3 kN |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 300 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ I10I |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.