Skrue med flatt halvrundt hode og sekskant ISO 7380-1, 010.9 stål sølv (ZFSHL)
SCR-RSD-ISO7380/1-010.9-ZFSHL-M16X40
Art.-nr. 425241640
EAN 4065747864793
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Zinc flake overflatebelegg er kromfrie (VI), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøyer, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøyer og utstyr, og alle andre felter som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.
Korrosjonsbestandighet for ZFSHL er:
- Diameter ≥ M6–480h*
- Diameter ≥ M10–720h*
Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:
- Zinc flake, med toppstrøk, sølvfarge, med friksjonsverdijustert smøring.
- Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09–0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler
På grunn av hodets geometriske utforming kan disse skruene bare utsettes for begrensede belastninger, se DIN EN ISO 898-1
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M16 |
Lengde (l1) | 40 mm |
Hodediameter (dk) | 28 mm |
Hodehøyde (k1) | 8,8 mm |
Standarder | ISO 7380-1 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 010,9 |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 720 h |
Hodetype | Halvrundt hode |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Innvendig drev | IS10 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 245 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 45,5-91,1 kN |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 300 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ I10I |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
