Skrue med flatt halvrundt hode og sekskant ISO 7380-1 stål 010.9, sink-forniklet sølv (ZNSHL)
Art.-nr. 425295 6
EAN 4067993030540
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Festemidler med sinkbelagt krom (VI)-fritt sink-nikkel sølv belegg (ZNBHL) er egnet for bruksområder med høy risiko for korrosjon.
Sink-nikkelbelagte skruer er ikke egnet for bruk i Cu-Imp trevirke, da det kan oppstå galvanisk (kontakt-) korrosjon mellom sinken i belegget og kobberet i impregneringssaltene. Belegget består av et sink-nikkel legeringslag og et forseglingslag (toppstrøk med integrerte smørepartikler).
Korrosjonsmotstand:
- Diameter ≥ M2 – 360t*
- Diameter ≥ M4 – 600t*
- Diameter ≥ M10–720t*
- *Ingen grunnmetallkorrosjon på fristammen/gjengefrie deler i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.
Oversikt over fordeler:
- Korrosjonsbestandighet på opptil 720 timer til grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS
- Uten krom (VI)
- Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler
- Termisk kapasitet på opptil 120 °C.
- Jevnt fordelt belegg
- Funksjonell og dekorativ
På grunn av hodegeometrien har ikke skruene fullt belastbarhet, se DIN EN ISO 898-1
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M5 |
Lengde (l1) | 6 mm |
Hodediameter (dk) | 9,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,75 mm |
Standarder | ISO 7380-1 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 010,9 |
Overflate | Sink-nikkel |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 600 h |
Hodetype | Halvrundt hode |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Innvendig drev | IS3 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 6 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 8 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 4,1-8,1 kN |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 200 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ I10I |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
