Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Plateskrue panhode, ISO 7049 zi.ni sort Ph-spor

SCR-PANHD-ISO 7049-C-H3-(ZNBHL)-5,5X19

Art.-nr. 425465519

EAN 4056807858197

Priser vises for kunden etter pålogging
Plateskrue panhode, ISO 7049 zi.ni sort Ph-spor

Art.-nr. 425465519

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 250 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Selvgjengende skruer tilhører utvalget av gjengeformende skruer. Når de er skrudd inn i et forboret kjernehull, former disse skruene sin egen motgjenge.



Retningslinjeverdier for valg av riktig kjernehulldiameter finnes i DIN 7975.



Form C = spiss


Form F = butt


Form R = gjenger med avrundet spiss

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflate

Sink-nikkel, svart

Form

C

Nominell diameter (d1)

5,5 mm

Lengde (l1)

19 mm

Hodediameter (dk)

11 mm

Hodehøyde (k1)

4 mm

Innvendig drev

H3

Hodetype

Panhode

Standarder

ISO 7049

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Form på markørspiss

C

Gjengestørrelse St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Min. platetykkelse (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Maks. platetykkelse (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Diameter før boring (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger