Forsenket skrue med tapp og mutter DIN 604, 4.6 stål elzink (A2K)
SCR-CS-DIN604-W.NUT-4.8-(A2K)-M8X50
Art.-nr. 435018 50
EAN 4047376480292
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Lengde (l1) | 50 mm |
Hodediameter (dk) | 16,55 mm |
Hodehøyde (k1) | 5 mm |
Standarder | DIN 604 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 4,8 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Senkhode med nese |
Drevtype | Without drive |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,25 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 22 mm |
Design | Med mutter |
Produktklasse | C |