Forsenket skrue med tapp og mutter DIN 604, 8.8 stål elzink (A2K)
SCR-CS-DIN604-W.NUT-8.8-(A2K)-M12X35
Art.-nr. 435111235
EAN 4049557469546
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M12 |
Lengde (l1) | 35 mm |
Hodediameter (dk) | 24,65 mm |
Hodehøyde (k1) | 7 mm |
Standarder | DIN 604 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Senkhode med nese |
Drevtype | Without drive |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,75 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 35 mm |
Design | Med mutter |
Produktklasse | C |