Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter med flens og klemmestykke (ikke-metallisk innsats) EN 1663, 8 stål ubelagt

NUT-HEX-FLG-EN1663-8-WS13-M8

Art.-nr. 45268028

EAN 4052713725981

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter med flens og klemmestykke (ikke-metallisk innsats) EN 1663, 8 stål ubelagt

Art.-nr. 45268028

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO EN 1663 erstatter DIN 6926 | Det er noe begrenset likhet | Mutre med fingjenger inkludert i DIN EN 1666 | Mutterhøyde endret | nøkkelvidde for størrelse M10 endret fra 15 mm til 16 mm | Fasthetsklasse 12 tilføyd.