Helmertallisk klemmende låsemutter ISO 7042 stål 10 zink-nikkelbelagt (ZNSHL)
HELMET.LÅSEMUTTER ISO 7042-10(ZNSHL)-M10
Art.-nr. 453390310
EAN 4046777349351
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Festemidler med krom (VI)-fritt sink-nikkel sølvbelegg (ZNBHL) er egnet for bruksområder med høy risiko for korrosjon. Belegget består av et sink-nikkel legeringslag og et forseglingslag (toppstrøk med integrerte smørepartikler).
Korrosjonsbestandighet:
- Diameter ≥ M2 – 360 t*
- Diameter ≥ M4 – 600 t*
- Diameter ≥ M10 – 720 t*
- *Ingen grunnmetallkorrosjon i områder uten gjenger i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS
Oversikt over fordeler:
- Korrosjonsbestandighet på opptil 720 timer mot grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS
- Uten krom (VI)
- Termisk bestandig opptil 120 °C
- Jevnt fordelt belegg
- Funksjonell og dekorativ
ISO 7042 erstatter DIN 980, DIN 6925 | Det er noen begrensede likheter | Gjenger M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 er fjernet | Mutterhøyde endret | Nøkkelvidder er endret for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingjenger er inkludert i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for fasthetsklassene 5, 8, 10, 12.