Nylock låsemutter ISO 7040 stål 10 zink flake sølv
NUT-HEX-STOP-DIN6924-8-SW34-(ZFSHL)-M22
Art.-nr. 453440222
EAN 4056807618579
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Zinc flakebelegg er kromfrie (VI), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøy og utstyr, og alle andre felt som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.
Korrosjonsmotstanden til ZFHSL er som følger:
- Diameter ≥ M6–480h*
- Diameter ≥ M10–720h*
Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:
- Sinkflakbelegg, med toppstrøk, sølvfarge, med smøring som endrer friksjonskoeffisienten.
- Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler.
ISO 7040 erstatter din 982 | det er noen begrenset likhet | tråd M7, M18, M22 fjernet | tråd M3, M4, M30 og M36 lagt til | Nut høyde endret | bredde på tvers av flater endret for tråd M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | fin tråd inkludert i ISO 10512 | styrkeklasse 12 fjernet | ISO 7040 gjelder styrkeklassene 5, 8, 10.