Skive ISO 7089 A4 syrefast
SKIVE ISO 7089-A4-200HV-10,5MM
Art.-nr. 4644826010
EAN 4056807084633
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M10 |
Innvendig diameter (d1) | 10,5 mm |
Utvendig diameter (d2) | 20 mm |
Tykkelse (h1) | 2 mm |
Standarder | ISO 7089 |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Vickers-hardhet, HV | 200 HV |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |