Skive ISO 7089 A4 syrefast
SKIVE ISO 7089-A4-200HV-15MM
Art.-nr. 4644826014
EAN 4052713515971
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M14 |
Innvendig diameter (d1) | 15 mm |
Utvendig diameter (d2) | 28 mm |
Tykkelse (h1) | 2,5 mm |
Standarder | ISO 7089 |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Vickers-hardhet, HV | 200 HV |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |