Overlappskrue stål Elzink
PLATESKRUE OVERLAPP FRISP. 2,5MM 6,3X32
Art.-nr. 5049000074
EAN 4061975887634
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Herdet overlappskrue med flens
- Stål til stål
- Borkapasitet 2 x 2,0 mm
- Nøkkelvidde 5/16 (8 MM)
Kan lakkeres i valgfri RAL-farge på forespørsel
Materiale | Stål, settherdet |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Nei |
Hodetype | Sekskantet hode med hull |
Nominell diameter (d1) | 6,3 mm |
Lengde (l1) | 32 mm |
Ekstern drift (s1) | SW8 |