Overlappskrue 6-hode med flens Stål ezink A2K
PLATESKRUE OVERLAPP FRISPIN 2,5MM 6,3X22
Art.-nr. 5049000105
EAN 4061975888341
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Stål, settherdet |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Nei |
Hodetype | Sekskantet hode med flens |
Nominell diameter (d1) | 6,3 mm |
Lengde (l1) | 22 mm |
Ekstern drift (s1) | SW8 |