Overlappskrue 6-hode med flens Stål ezink A2K
PLATESKRUE OVERLAPP FRISPIN 3,5MM 6,3X23
Art.-nr. 5049000106
EAN 4061975888358
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Stål, settherdet |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Nei |
Hodetype | Sekskantet hode med hull |
Nominell diameter (d1) | 6,3 mm |
Lengde (l1) | 23 mm |
Ekstern drift (s1) | SW8 |